空調風神服 長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン
・紫外線95%カットで直射日光にさせられる屋外でも衣服内温度上昇をさえられる
・ソフトな風合いとマットで上品な発色が特徴
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72791401KF90540N-KS0743ネイビーS1124852
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791410KF90540N-KS0743ネイビーM1165054
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791419KF90540N-KS0743ネイビーL1205256
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791428KF90540N-KS0743ネイビーLL1245458
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791437KF90540N-KS0743ネイビー3L1325660
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791446KF90540N-KS0743ネイビー4L1405858
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791455KF90540N-KS0743ネイビー5L1486058
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791471KF90540N-KS0746シルバーS1124852
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791480KF90540N-KS0746シルバーM1165054
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791489KF90540N-KS0746シルバーL1205256
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791498KF90540N-KS0746シルバーLL1245458
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791507KF90540N-KS0746シルバー3L1325660
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791516KF90540N-KS0746シルバー4L1405858
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791525KF90540N-KS0746シルバー5L1486058
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791541KF90540N-KS0747モスグリーンS1124852
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791550KF90540N-KS0747モスグリーンM1165054
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791559KF90540N-KS0747モスグリーンL1205256
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791568KF90540N-KS0747モスグリーンLL1245458
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791577KF90540N-KS0747モスグリーン3L1325660
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791586KF90540N-KS0747モスグリーン4L1405858
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791595KF90540N-KS0747モスグリーン5L1486058
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791611KF90540N-KS07414ダークブルーS1124852
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791620KF90540N-KS07414ダークブルーM1165054
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791629KF90540N-KS07414ダークブルーL1205256
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791638KF90540N-KS07414ダークブルーLL1245458
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791647KF90540N-KS07414ダークブルー3L1325660
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791656KF90540N-KS07414ダークブルー4L1405858
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791665KF90540N-KS07414ダークブルー5L1486058
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791681KF90540N-KS07469チャコールS1124852
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791690KF90540N-KS07469チャコールM1165054
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791699KF90540N-KS07469チャコールL1205256
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791708KF90540N-KS07469チャコールLL1245458
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791717KF90540N-KS07469チャコール3L1325660
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791726KF90540N-KS07469チャコール4L1405858
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791735KF90540N-KS07469チャコール5L1486058
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする