空調風神服 長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン
・紫外線95%カットで直射日光にさせられる屋外でも衣服内温度上昇をさえられる
・ソフトな風合いとマットで上品な発色が特徴
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72780578KF90540N-KS0843ネイビーS1124852
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780587KF90540N-KS0843ネイビーM1165054
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780596KF90540N-KS0843ネイビーL1205256
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780605KF90540N-KS0843ネイビーLL1245458
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780621KF90540N-KS0843ネイビー3L1325660
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780630KF90540N-KS0843ネイビー4L1405858
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780639KF90540N-KS0843ネイビー5L1486058
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780648KF90540N-KS0846シルバーS1124852
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780657KF90540N-KS0846シルバーM1165054
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780666KF90540N-KS0846シルバーL1205256
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780675KF90540N-KS0846シルバーLL1245458
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780691KF90540N-KS0846シルバー3L1325660
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780700KF90540N-KS0846シルバー4L1405858
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780709KF90540N-KS0846シルバー5L1486058
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780718KF90540N-KS0847モスグリーンS1124852
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780727KF90540N-KS0847モスグリーンM1165054
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780736KF90540N-KS0847モスグリーンL1205256
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780745KF90540N-KS0847モスグリーンLL1245458
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780761KF90540N-KS0847モスグリーン3L1325660
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780770KF90540N-KS0847モスグリーン4L1405858
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780779KF90540N-KS0847モスグリーン5L1486058
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780788KF90540N-KS08414ダークブルーS1124852
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780797KF90540N-KS08414ダークブルーM1165054
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780806KF90540N-KS08414ダークブルーL1205256
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780815KF90540N-KS08414ダークブルーLL1245458
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780831KF90540N-KS08414ダークブルー3L1325660
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780840KF90540N-KS08414ダークブルー4L1405858
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780849KF90540N-KS08414ダークブルー5L1486058
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780858KF90540N-KS08469チャコールS1124852
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780867KF90540N-KS08469チャコールM1165054
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780876KF90540N-KS08469チャコールL1205256
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780885KF90540N-KS08469チャコールLL1245458
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780901KF90540N-KS08469チャコール3L1325660
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780910KF90540N-KS08469チャコール4L1405858
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72780919KF90540N-KS08469チャコール5L1486058
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする