曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・ハードな現場で活躍する丈夫な厚地ブルゾン
・厚く織り上げて耐久性を高め、裏地付きでハードな現場にも対応
・安心して着られる涼しい綿素材
・袖には裏地が付いていないので腕回りがベタ付きにくく快適
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)14ダークブルー混率(%)表:綿100 裏:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72789355KF90600-KS073M116505464
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72789371KF90600-KS073L120525666
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72789380KF90600-KS073LL124545868
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72789389KF90600-KS0733L132566070
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72789398KF90600-KS0734L140585870
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72789407KF90600-KS0735L148605870
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする