曜日別特売

空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・首、背中風気路付き
・背中に保冷剤ポケット付き
・溶接にも使える防炎加工ブルゾン
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)24Lブルー混率(%)プロテクサFR 難燃ビニロン75 綿25内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72793747#8000-KS078M116505464
41,300
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72793756#8000-KS078L120525666
41,300
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72793765#8000-KS078LL124545868
41,300
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72793781#8000-KS0783L132566070
41,300
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする