空調風神服 難燃長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 難燃長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
熱さにも、暑さにも強い、安全で快適な難燃ブルゾン
・難燃性素材で火を使う現場でも安心
・LOI値27.2(基準値26)
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)プロテクサFR 難燃ビニロン74 綿25 複合繊維ナイロン1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72783378KF90740-KS0863ネイビーM1165054
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783387KF90740-KS0863ネイビーL1205256
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783396KF90740-KS0863ネイビーLL1245458
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783405KF90740-KS0863ネイビー3L1325660
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783421KF90740-KS0863ネイビー4L1405858
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783430KF90740-KS0863ネイビー5L1486058
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783439KF90740-KS08624ライトブルーM1165054
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783448KF90740-KS08624ライトブルーL1205256
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783457KF90740-KS08624ライトブルーLL1245458
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783466KF90740-KS08624ライトブルー3L1325660
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783475KF90740-KS08624ライトブルー4L1405858
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783491KF90740-KS08624ライトブルー5L1486058
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする