空調風神服 難燃長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 難燃長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
熱さにも、暑さにも強い、安全で快適な難燃ブルゾン
・難燃性素材で火を使う現場でも安心
・LOI値27.2(基準値26)
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)プロテクサFR 難燃ビニロン74 綿25 複合繊維ナイロン1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72787027KF90740-KS0723ネイビーM1165054
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72787036KF90740-KS0723ネイビーL1205256
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72787045KF90740-KS0723ネイビーLL1245458
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72787061KF90740-KS0723ネイビー3L1325660
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72787070KF90740-KS0723ネイビー4L1405858
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72787079KF90740-KS0723ネイビー5L1486058
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72787088KF90740-KS07224ライトブルーM1165054
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72787097KF90740-KS07224ライトブルーL1205256
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72787106KF90740-KS07224ライトブルーLL1245458
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72787115KF90740-KS07224ライトブルー3L1325660
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72787131KF90740-KS07224ライトブルー4L1405858
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72787140KF90740-KS07224ライトブルー5L1486058
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする