空調風神服 難燃長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 難燃長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
熱さにも、暑さにも強い、安全で快適な難燃ブルゾン
・難燃性素材で火を使う現場でも安心
・LOI値27.2(基準値26)
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)プロテクサFR 難燃ビニロン74 綿25 複合繊維ナイロン1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72777428KF90740-KS0803ネイビーM1165054
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72777437KF90740-KS0803ネイビーL1205256
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72777446KF90740-KS0803ネイビーLL1245458
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72777455KF90740-KS0803ネイビー3L1325660
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72777471KF90740-KS0803ネイビー4L1405858
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72777480KF90740-KS0803ネイビー5L1486058
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72777489KF90740-KS08024ライトブルーM1165054
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72777498KF90740-KS08024ライトブルーL1205256
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72777507KF90740-KS08024ライトブルーLL1245458
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72777516KF90740-KS08024ライトブルー3L1325660
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72777525KF90740-KS08024ライトブルー4L1405858
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72777541KF90740-KS08024ライトブルー5L1486058
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする