曜日別特売

空調風神服 風神エアーバッグ(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(保冷剤2個付き)(KF99400)

空調風神服 風神エアーバッグ(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(保冷剤2個付き)(KF99400) - サンエス空調風神服 風神エアーバッグ(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(保冷剤2個付き)(KF99400) - サンエス空調風神服 風神エアーバッグ(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(保冷剤2個付き)(KF99400) - サンエス空調風神服 風神エアーバッグ(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(保冷剤2個付き)(KF99400) - サンエス空調風神服 風神エアーバッグ(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(保冷剤2個付き)(KF99400) - サンエス

〇服
「冷風」×「浸透冷感」のシナジー効果が生みだす、新感覚クールアイテム
・首元、高等部や脇の下に、冷風をダイレクトに噴射!
・背中は通気性の良いメッシュで湿気がこもりにくい仕様
・ウェアの左肩にバッテリー用ポケットを施しています(可動式)
・背中部に保冷剤が余裕で収まる大容量収納
・保冷剤2個付
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)ブラックサイズF混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72785311KF99400-KS086
23,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする