空調風神服 高視認ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92522)

空調風神服 高視認ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92522) - サンエス

〇服
・高視認性安全服の長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応
・360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
・背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
・脇ファン仕様
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)オックス ポリエステル100機能脇ファン使用、反射材使用内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72784060KF92522-KS08610蛍光イエローS1084264
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784069KF92522-KS08610蛍光イエローM1124466
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784078KF92522-KS08610蛍光イエローL1164668
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784087KF92522-KS08610蛍光イエローLL1204870
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784096KF92522-KS08610蛍光イエロー3L1285072
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784105KF92522-KS08610蛍光イエロー4L1365272
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784121KF92522-KS08610蛍光イエロー5L1445472
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784130KF92522-KS08610蛍光イエロー6L1525672
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784139KF92522-KS08630蛍光オレンジS1084264
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784148KF92522-KS08630蛍光オレンジM1124466
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784157KF92522-KS08630蛍光オレンジL1164668
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784166KF92522-KS08630蛍光オレンジLL1204870
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784175KF92522-KS08630蛍光オレンジ3L1285072
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784191KF92522-KS08630蛍光オレンジ4L1365272
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784200KF92522-KS08630蛍光オレンジ5L1445472
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784209KF92522-KS08630蛍光オレンジ6L1525672
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする