空調風神服 高視認ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522)

空調風神服 高視認ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522) - サンエス

〇服
・高視認性安全服の長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応
・360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
・背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
・脇ファン仕様
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)オックス ポリエステル100機能脇ファン使用、反射材使用内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72781671KF92522-KS08410蛍光イエローS1084264
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781680KF92522-KS08410蛍光イエローM1124466
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781689KF92522-KS08410蛍光イエローL1164668
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781698KF92522-KS08410蛍光イエローLL1204870
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781707KF92522-KS08410蛍光イエロー3L1285072
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781716KF92522-KS08410蛍光イエロー4L1365272
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781725KF92522-KS08410蛍光イエロー5L1445472
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781741KF92522-KS08410蛍光イエロー6L1525672
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781750KF92522-KS08430蛍光オレンジS1084264
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781759KF92522-KS08430蛍光オレンジM1124466
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781768KF92522-KS08430蛍光オレンジL1164668
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781777KF92522-KS08430蛍光オレンジLL1204870
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781786KF92522-KS08430蛍光オレンジ3L1285072
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781795KF92522-KS08430蛍光オレンジ4L1365272
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781811KF92522-KS08430蛍光オレンジ5L1445472
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781820KF92522-KS08430蛍光オレンジ6L1525672
31,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする