空調風神服 高視認ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522)

空調風神服 高視認ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522) - サンエス

〇服
・高視認性安全服の長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応
・360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
・背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
・脇ファン仕様
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)オックス ポリエステル100機能脇ファン使用、反射材使用内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72794876KF92522-KS07810蛍光イエローS1084264
33,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72794885KF92522-KS07810蛍光イエローM1124466
33,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72794901KF92522-KS07810蛍光イエローL1164668
33,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72794910KF92522-KS07810蛍光イエローLL1204870
33,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72794919KF92522-KS07810蛍光イエロー3L1285072
33,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72794928KF92522-KS07810蛍光イエロー4L1365272
33,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72794937KF92522-KS07810蛍光イエロー5L1445472
33,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72794946KF92522-KS07810蛍光イエロー6L1525672
33,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72794955KF92522-KS07830蛍光オレンジS1084264
33,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72794971KF92522-KS07830蛍光オレンジM1124466
33,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72794980KF92522-KS07830蛍光オレンジL1164668
33,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72794989KF92522-KS07830蛍光オレンジLL1204870
33,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72794998KF92522-KS07830蛍光オレンジ3L1285072
33,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795007KF92522-KS07830蛍光オレンジ4L1365272
33,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795016KF92522-KS07830蛍光オレンジ5L1445472
33,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795025KF92522-KS07830蛍光オレンジ6L1525672
33,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする