空調風神服 高視認ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522)

空調風神服 高視認ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92522) - サンエス

〇服
・高視認性安全服の長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応
・360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
・背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
・脇ファン仕様
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)オックス ポリエステル100機能脇ファン使用、反射材使用内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72778496KF92522-KS08010蛍光イエローS1084264
38,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72778505KF92522-KS08010蛍光イエローM1124466
38,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72778521KF92522-KS08010蛍光イエローL1164668
38,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72778530KF92522-KS08010蛍光イエローLL1204870
38,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72778539KF92522-KS08010蛍光イエロー3L1285072
38,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72778548KF92522-KS08010蛍光イエロー4L1365272
38,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72778557KF92522-KS08010蛍光イエロー5L1445472
38,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72778566KF92522-KS08010蛍光イエロー6L1525672
38,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72778575KF92522-KS08030蛍光オレンジS1084264
38,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72778591KF92522-KS08030蛍光オレンジM1124466
38,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72778600KF92522-KS08030蛍光オレンジL1164668
38,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72778609KF92522-KS08030蛍光オレンジLL1204870
38,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72778618KF92522-KS08030蛍光オレンジ3L1285072
38,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72778627KF92522-KS08030蛍光オレンジ4L1365272
38,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72778636KF92522-KS08030蛍光オレンジ5L1445472
38,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72778645KF92522-KS08030蛍光オレンジ6L1525672
38,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする