曜日別特売

空調風神服 高視認半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92520)

空調風神服 高視認半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92520) - サンエス空調風神服 高視認半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92520) - サンエス空調風神服 高視認半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92520) - サンエス空調風神服 高視認半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92520) - サンエス

〇服
・高視認性安全服の長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応
・360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
・背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
・脇ファン仕様
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)オックス ポリエステル100機能脇ファン使用、反射材使用内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72783841KF92520-KS08630蛍光オレンジL1206849
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72783859KF92520-KS08630蛍光オレンジ3L1327253
18,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72783737KF92520-KS08610蛍光イエローS1126445
18,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72783746KF92520-KS08610蛍光イエローM1166647
18,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72783755KF92520-KS08610蛍光イエローL1206849
18,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72783771KF92520-KS08610蛍光イエローLL1247051
18,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72783780KF92520-KS08610蛍光イエロー3L1327253
18,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72783789KF92520-KS08610蛍光イエロー4L1407255
18,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72783798KF92520-KS08610蛍光イエロー5L1487256
18,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72783807KF92520-KS08610蛍光イエロー6L1567257
18,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72783816KF92520-KS08630蛍光オレンジS1126445
18,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72783825KF92520-KS08630蛍光オレンジM1166647
18,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72783850KF92520-KS08630蛍光オレンジLL1247051
18,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72783868KF92520-KS08630蛍光オレンジ4L1407255
18,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72783877KF92520-KS08630蛍光オレンジ5L1487256
18,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72783886KF92520-KS08630蛍光オレンジ6L1567257
18,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする