曜日別特売

空調風神服 高視認長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92521)

空調風神服 高視認長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92521) - サンエス

〇服
・高視認性安全服の長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応
・360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
・背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
・脇ファン仕様
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)オックス ポリエステル100機能脇ファン使用、反射材使用内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72784035KF92521-KS08630蛍光オレンジ5L1487288
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72783895KF92521-KS08610蛍光イエローS1126476
19,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72783911KF92521-KS08610蛍光イエローM1166679
19,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72783920KF92521-KS08610蛍光イエローL1206882
19,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72783929KF92521-KS08610蛍光イエローLL1247085
19,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72783938KF92521-KS08610蛍光イエロー3L1327288
19,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72783947KF92521-KS08610蛍光イエロー4L1407287
19,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72783956KF92521-KS08610蛍光イエロー5L1487288
19,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72783965KF92521-KS08610蛍光イエロー6L1567289
19,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72783981KF92521-KS08630蛍光オレンジS1126476
19,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72783990KF92521-KS08630蛍光オレンジM1166679
19,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72783999KF92521-KS08630蛍光オレンジL1206882
19,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72784008KF92521-KS08630蛍光オレンジLL1247085
19,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72784017KF92521-KS08630蛍光オレンジ3L1327288
19,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72784026KF92521-KS08630蛍光オレンジ4L1407287
19,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72784051KF92521-KS08630蛍光オレンジ6L1567289
19,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする