空調風神服 高視認長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521)

空調風神服 高視認長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521) - サンエス

〇服
・高視認性安全服の長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応
・360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
・背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
・脇ファン仕様
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)オックス ポリエステル100機能脇ファン使用、反射材使用内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72774138KF92521-KS07930蛍光オレンジ5L1487288
40,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72773998KF92521-KS07910蛍光イエローS1126476
40,600
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72774007KF92521-KS07910蛍光イエローM1166679
40,600
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72774016KF92521-KS07910蛍光イエローL1206882
40,600
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72774025KF92521-KS07910蛍光イエローLL1247085
40,600
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72774041KF92521-KS07910蛍光イエロー3L1327288
40,600
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72774050KF92521-KS07910蛍光イエロー4L1407287
40,600
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72774059KF92521-KS07910蛍光イエロー5L1487288
40,600
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72774068KF92521-KS07910蛍光イエロー6L1567289
40,600
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72774077KF92521-KS07930蛍光オレンジS1126476
40,600
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72774086KF92521-KS07930蛍光オレンジM1166679
40,600
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72774095KF92521-KS07930蛍光オレンジL1206882
40,600
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72774111KF92521-KS07930蛍光オレンジLL1247085
40,600
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72774120KF92521-KS07930蛍光オレンジ3L1327288
40,600
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72774129KF92521-KS07930蛍光オレンジ4L1407287
40,600
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72774147KF92521-KS07930蛍光オレンジ6L1567289
40,600
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする