空調風神服 長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92631)

空調風神服 長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92631) - サンエス

〇服
抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用
・背中ランヤード取り出し口
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる
・ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能
・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72790789KF92631-KS0731アイボリーS1104454
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790798KF92631-KS0731アイボリーM1144656
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790807KF92631-KS0731アイボリーL1184858
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790816KF92631-KS0731アイボリーLL1225060
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790825KF92631-KS0731アイボリー3L1305262
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790841KF92631-KS0731アイボリー4L1385460
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790850KF92631-KS0731アイボリー5L1465660
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790859KF92631-KS0733ネイビーS1104454
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790868KF92631-KS0733ネイビーM1144656
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790877KF92631-KS0733ネイビーL1184858
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790886KF92631-KS0733ネイビーLL1225060
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790895KF92631-KS0733ネイビー3L1305262
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790911KF92631-KS0733ネイビー4L1385460
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790920KF92631-KS0733ネイビー5L1465660
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790929KF92631-KS0739ブラックS1104454
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790938KF92631-KS0739ブラックM1144656
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790947KF92631-KS0739ブラックL1184858
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790956KF92631-KS0739ブラックLL1225060
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790965KF92631-KS0739ブラック3L1305262
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790981KF92631-KS0739ブラック4L1385460
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790990KF92631-KS0739ブラック5L1465660
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790999KF92631-KS07316カモフラグレーS1104454
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791008KF92631-KS07316カモフラグレーM1144656
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791017KF92631-KS07316カモフラグレーL1184858
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791026KF92631-KS07316カモフラグレーLL1225060
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791035KF92631-KS07316カモフラグレー3L1305262
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791051KF92631-KS07316カモフラグレー4L1385460
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791060KF92631-KS07316カモフラグレー5L1465660
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする