空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92631)

空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92631) - サンエス

〇服
抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用
・背中ランヤード取り出し口
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる
・ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能
・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72795750KF92631-KS0781アイボリーS1104454
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795759KF92631-KS0781アイボリーM1144656
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795768KF92631-KS0781アイボリーL1184858
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795777KF92631-KS0781アイボリーLL1225060
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795786KF92631-KS0781アイボリー3L1305262
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795795KF92631-KS0781アイボリー4L1385460
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795811KF92631-KS0781アイボリー5L1465660
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795820KF92631-KS0783ネイビーS1104454
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795829KF92631-KS0783ネイビーM1144656
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795838KF92631-KS0783ネイビーL1184858
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795847KF92631-KS0783ネイビーLL1225060
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795856KF92631-KS0783ネイビー3L1305262
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795865KF92631-KS0783ネイビー4L1385460
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795881KF92631-KS0783ネイビー5L1465660
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795890KF92631-KS0789ブラックS1104454
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795899KF92631-KS0789ブラックM1144656
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795908KF92631-KS0789ブラックL1184858
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795917KF92631-KS0789ブラックLL1225060
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795926KF92631-KS0789ブラック3L1305262
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795935KF92631-KS0789ブラック4L1385460
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795951KF92631-KS0789ブラック5L1465660
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795960KF92631-KS07816カモフラグレーS1104454
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795969KF92631-KS07816カモフラグレーM1144656
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795978KF92631-KS07816カモフラグレーL1184858
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795987KF92631-KS07816カモフラグレーLL1225060
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72795996KF92631-KS07816カモフラグレー3L1305262
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72796005KF92631-KS07816カモフラグレー4L1385460
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72796021KF92631-KS07816カモフラグレー5L1465660
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする