空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92631)

空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92631) - サンエス

〇服
抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用
・背中ランヤード取り出し口
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる
・ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能
・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72775626KF92631-KS0791アイボリーS1104454
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775635KF92631-KS0791アイボリーM1144656
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775651KF92631-KS0791アイボリーL1184858
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775660KF92631-KS0791アイボリーLL1225060
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775669KF92631-KS0791アイボリー3L1305262
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775678KF92631-KS0791アイボリー4L1385460
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775687KF92631-KS0791アイボリー5L1465660
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775696KF92631-KS0793ネイビーS1104454
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775705KF92631-KS0793ネイビーM1144656
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775721KF92631-KS0793ネイビーL1184858
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775730KF92631-KS0793ネイビーLL1225060
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775739KF92631-KS0793ネイビー3L1305262
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775748KF92631-KS0793ネイビー4L1385460
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775757KF92631-KS0793ネイビー5L1465660
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775766KF92631-KS0799ブラックS1104454
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775775KF92631-KS0799ブラックM1144656
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775791KF92631-KS0799ブラックL1184858
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775800KF92631-KS0799ブラックLL1225060
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775809KF92631-KS0799ブラック3L1305262
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775818KF92631-KS0799ブラック4L1385460
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775827KF92631-KS0799ブラック5L1465660
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775836KF92631-KS07916カモフラグレーS1104454
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775845KF92631-KS07916カモフラグレーM1144656
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775861KF92631-KS07916カモフラグレーL1184858
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775870KF92631-KS07916カモフラグレーLL1225060
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775879KF92631-KS07916カモフラグレー3L1305262
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775888KF92631-KS07916カモフラグレー4L1385460
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72775897KF92631-KS07916カモフラグレー5L1465660
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする