空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92661)

空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス

〇服
火、暑熱の危険から身を守る難燃性とJIS T 8118適合の制電性を兼ね備えたハイスペックブルゾン。安全で快適な作業環境をサポート。この商品は、BREVANO PLUS (ブレバノプラス)アクリル系難燃繊維「プロテックス」を混紡することにより素材自体が防炎性能をもつ新しい素材で作られています。
・ポケットに蓋状の逆玉縁がついていることにより、物が落下しにくくなります
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

仕様防炎+静電気防止セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブレバノプラス 綿55・モダクリル45内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72788680KF92661-KS0723ネイビーS1124454
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788689KF92661-KS0723ネイビーM1164656
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788698KF92661-KS0723ネイビーL1204858
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788707KF92661-KS0723ネイビーLL1245060
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788716KF92661-KS0723ネイビー3L1325262
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788725KF92661-KS0723ネイビー4L1405460
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788741KF92661-KS0723ネイビー5L1485660
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788750KF92661-KS0724ブルーS1124454
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788759KF92661-KS0724ブルーM1164656
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788768KF92661-KS0724ブルーL1204858
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788777KF92661-KS0724ブルーLL1245060
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788786KF92661-KS0724ブルー3L1325262
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788795KF92661-KS0724ブルー4L1405460
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788811KF92661-KS0724ブルー5L1485660
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788820KF92661-KS0726シルバーS1124454
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788829KF92661-KS0726シルバーM1164656
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788838KF92661-KS0726シルバーL1204858
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788847KF92661-KS0726シルバーLL1245060
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788856KF92661-KS0726シルバー3L1325262
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788865KF92661-KS0726シルバー4L1405460
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788881KF92661-KS0726シルバー5L1485660
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788890KF92661-KS0727アースグリーンS1124454
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788899KF92661-KS0727アースグリーンM1164656
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788908KF92661-KS0727アースグリーンL1204858
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788917KF92661-KS0727アースグリーンLL1245060
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788926KF92661-KS0727アースグリーン3L1325262
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788935KF92661-KS0727アースグリーン4L1405460
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72788951KF92661-KS0727アースグリーン5L1485660
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする