空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92661)

空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス

〇服
火、暑熱の危険から身を守る難燃性とJIS T 8118適合の制電性を兼ね備えたハイスペックブルゾン。安全で快適な作業環境をサポート。この商品は、BREVANO PLUS (ブレバノプラス)アクリル系難燃繊維「プロテックス」を混紡することにより素材自体が防炎性能をもつ新しい素材で作られています。
・ポケットに蓋状の逆玉縁がついていることにより、物が落下しにくくなります
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

仕様防炎+静電気防止セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブレバノプラス 綿55・モダクリル45内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72791069KF92661-KS0733ネイビーS1124454
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791078KF92661-KS0733ネイビーM1164656
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791087KF92661-KS0733ネイビーL1204858
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791096KF92661-KS0733ネイビーLL1245060
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791105KF92661-KS0733ネイビー3L1325262
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791121KF92661-KS0733ネイビー4L1405460
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791130KF92661-KS0733ネイビー5L1485660
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791139KF92661-KS0734ブルーS1124454
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791148KF92661-KS0734ブルーM1164656
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791157KF92661-KS0734ブルーL1204858
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791166KF92661-KS0734ブルーLL1245060
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791175KF92661-KS0734ブルー3L1325262
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791191KF92661-KS0734ブルー4L1405460
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791200KF92661-KS0734ブルー5L1485660
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791209KF92661-KS0736シルバーS1124454
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791218KF92661-KS0736シルバーM1164656
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791227KF92661-KS0736シルバーL1204858
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791236KF92661-KS0736シルバーLL1245060
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791245KF92661-KS0736シルバー3L1325262
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791261KF92661-KS0736シルバー4L1405460
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791270KF92661-KS0736シルバー5L1485660
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791279KF92661-KS0737アースグリーンS1124454
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791288KF92661-KS0737アースグリーンM1164656
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791297KF92661-KS0737アースグリーンL1204858
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791306KF92661-KS0737アースグリーンLL1245060
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791315KF92661-KS0737アースグリーン3L1325262
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791331KF92661-KS0737アースグリーン4L1405460
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72791340KF92661-KS0737アースグリーン5L1485660
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする