空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92661)

空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス

〇服
火、暑熱の危険から身を守る難燃性とJIS T 8118適合の制電性を兼ね備えたハイスペックブルゾン。安全で快適な作業環境をサポート。この商品は、BREVANO PLUS (ブレバノプラス)アクリル系難燃繊維「プロテックス」を混紡することにより素材自体が防炎性能をもつ新しい素材で作られています。
・ポケットに蓋状の逆玉縁がついていることにより、物が落下しにくくなります
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

仕様防炎+静電気防止セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72782635KF92661-KS0843ネイビーS1124454
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782651KF92661-KS0843ネイビーM1164656
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782660KF92661-KS0843ネイビーL1204858
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782669KF92661-KS0843ネイビーLL1245060
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782678KF92661-KS0843ネイビー3L1325262
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782687KF92661-KS0843ネイビー4L1405460
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782696KF92661-KS0843ネイビー5L1485660
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782705KF92661-KS0844ブルーS1124454
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782721KF92661-KS0844ブルーM1164656
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782730KF92661-KS0844ブルーL1204858
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782739KF92661-KS0844ブルーLL1245060
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782748KF92661-KS0844ブルー3L1325262
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782757KF92661-KS0844ブルー4L1405460
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782766KF92661-KS0844ブルー5L1485660
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782775KF92661-KS0846シルバーS1124454
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782791KF92661-KS0846シルバーM1164656
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782800KF92661-KS0846シルバーL1204858
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782809KF92661-KS0846シルバーLL1245060
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782818KF92661-KS0846シルバー3L1325262
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782827KF92661-KS0846シルバー4L1405460
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782836KF92661-KS0846シルバー5L1485660
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782845KF92661-KS0847アースグリーンS1124454
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782861KF92661-KS0847アースグリーンM1164656
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782870KF92661-KS0847アースグリーンL1204858
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782879KF92661-KS0847アースグリーンLL1245060
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782888KF92661-KS0847アースグリーン3L1325262
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782897KF92661-KS0847アースグリーン4L1405460
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782906KF92661-KS0847アースグリーン5L1485660
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする