空調風神服 長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92651)

空調風神服 長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92651) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72784690KF92651-KS08669チャコールL1204858
10,500
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
72784699KF92651-KS08669チャコールLL1245060
10,500
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
72784428KF92651-KS0863ネイビーS1124454
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784437KF92651-KS0863ネイビーM1164656
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784446KF92651-KS0863ネイビーL1204858
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784455KF92651-KS0863ネイビーLL1245060
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784471KF92651-KS0863ネイビー3L1325262
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784480KF92651-KS0863ネイビー4L1405462
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784489KF92651-KS0863ネイビー5L1485662
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784498KF92651-KS0863ネイビー6L1565862
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784507KF92651-KS0864ブルーS1124454
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784516KF92651-KS0864ブルーM1164656
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784525KF92651-KS0864ブルーL1204858
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784541KF92651-KS0864ブルーLL1245060
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784550KF92651-KS0864ブルー3L1325262
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784559KF92651-KS0864ブルー4L1405462
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784568KF92651-KS0864ブルー5L1485662
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784577KF92651-KS0864ブルー6L1565862
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784586KF92651-KS0866シルバーS1124454
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784595KF92651-KS0866シルバーM1164656
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784611KF92651-KS0866シルバーL1204858
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784620KF92651-KS0866シルバーLL1245060
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784629KF92651-KS0866シルバー3L1325262
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784638KF92651-KS0866シルバー4L1405462
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784647KF92651-KS0866シルバー5L1485662
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784656KF92651-KS0866シルバー6L1565862
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784665KF92651-KS08669チャコールS1124454
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784681KF92651-KS08669チャコールM1164656
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784708KF92651-KS08669チャコール3L1325262
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784717KF92651-KS08669チャコール4L1405462
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784726KF92651-KS08669チャコール5L1485662
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72784735KF92651-KS08669チャコール6L1565862
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする