空調風神服 長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92651)

空調風神服 長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72790728KF92651-KS07369チャコールL1204858
28,700
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
72790737KF92651-KS07369チャコールLL1245060
28,700
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
72790466KF92651-KS0733ネイビーS1124454
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790475KF92651-KS0733ネイビーM1164656
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790491KF92651-KS0733ネイビーL1204858
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790500KF92651-KS0733ネイビーLL1245060
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790509KF92651-KS0733ネイビー3L1325262
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790518KF92651-KS0733ネイビー4L1405462
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790527KF92651-KS0733ネイビー5L1485662
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790536KF92651-KS0733ネイビー6L1565862
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790545KF92651-KS0734ブルーS1124454
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790561KF92651-KS0734ブルーM1164656
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790570KF92651-KS0734ブルーL1204858
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790579KF92651-KS0734ブルーLL1245060
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790588KF92651-KS0734ブルー3L1325262
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790597KF92651-KS0734ブルー4L1405462
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790606KF92651-KS0734ブルー5L1485662
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790615KF92651-KS0734ブルー6L1565862
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790631KF92651-KS0736シルバーS1124454
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790640KF92651-KS0736シルバーM1164656
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790649KF92651-KS0736シルバーL1204858
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790658KF92651-KS0736シルバーLL1245060
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790667KF92651-KS0736シルバー3L1325262
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790676KF92651-KS0736シルバー4L1405462
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790685KF92651-KS0736シルバー5L1485662
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790701KF92651-KS0736シルバー6L1565862
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790710KF92651-KS07369チャコールS1124454
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790719KF92651-KS07369チャコールM1164656
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790746KF92651-KS07369チャコール3L1325262
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790755KF92651-KS07369チャコール4L1405462
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790771KF92651-KS07369チャコール5L1485662
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72790780KF92651-KS07369チャコール6L1565862
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする