空調風神服 長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92651)

空調風神服 長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72782039KF92651-KS0843ネイビーS1124454
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782048KF92651-KS0843ネイビーM1164656
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782057KF92651-KS0843ネイビーL1204858
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782066KF92651-KS0843ネイビーLL1245060
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782075KF92651-KS0843ネイビー3L1325262
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782091KF92651-KS0843ネイビー4L1405462
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782100KF92651-KS0843ネイビー5L1485662
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782109KF92651-KS0843ネイビー6L1565862
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782118KF92651-KS0844ブルーS1124454
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782127KF92651-KS0844ブルーM1164656
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782136KF92651-KS0844ブルーL1204858
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782145KF92651-KS0844ブルーLL1245060
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782161KF92651-KS0844ブルー3L1325262
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782170KF92651-KS0844ブルー4L1405462
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782179KF92651-KS0844ブルー5L1485662
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782188KF92651-KS0844ブルー6L1565862
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782197KF92651-KS0846シルバーS1124454
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782206KF92651-KS0846シルバーM1164656
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782215KF92651-KS0846シルバーL1204858
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782231KF92651-KS0846シルバーLL1245060
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782240KF92651-KS0846シルバー3L1325262
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782249KF92651-KS0846シルバー4L1405462
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782258KF92651-KS0846シルバー5L1485662
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782267KF92651-KS0846シルバー6L1565862
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782276KF92651-KS08469チャコールS1124454
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782285KF92651-KS08469チャコールM1164656
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782301KF92651-KS08469チャコールL1204858
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782310KF92651-KS08469チャコールLL1245060
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782319KF92651-KS08469チャコール3L1325262
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782328KF92651-KS08469チャコール4L1405462
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782337KF92651-KS08469チャコール5L1485662
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782346KF92651-KS08469チャコール6L1565862
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする