空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92651)

空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72779905KF92651-KS08069チャコールL1204858
32,100
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
72779921KF92651-KS08069チャコールLL1245060
32,100
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
72779650KF92651-KS0803ネイビーS1124454
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779659KF92651-KS0803ネイビーM1164656
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779668KF92651-KS0803ネイビーL1204858
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779677KF92651-KS0803ネイビーLL1245060
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779686KF92651-KS0803ネイビー3L1325262
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779695KF92651-KS0803ネイビー4L1405462
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779711KF92651-KS0803ネイビー5L1485662
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779720KF92651-KS0803ネイビー6L1565862
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779729KF92651-KS0804ブルーS1124454
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779738KF92651-KS0804ブルーM1164656
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779747KF92651-KS0804ブルーL1204858
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779756KF92651-KS0804ブルーLL1245060
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779765KF92651-KS0804ブルー3L1325262
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779781KF92651-KS0804ブルー4L1405462
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779790KF92651-KS0804ブルー5L1485662
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779799KF92651-KS0804ブルー6L1565862
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779808KF92651-KS0806シルバーS1124454
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779817KF92651-KS0806シルバーM1164656
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779826KF92651-KS0806シルバーL1204858
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779835KF92651-KS0806シルバーLL1245060
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779851KF92651-KS0806シルバー3L1325262
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779860KF92651-KS0806シルバー4L1405462
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779869KF92651-KS0806シルバー5L1485662
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779878KF92651-KS0806シルバー6L1565862
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779887KF92651-KS08069チャコールS1124454
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779896KF92651-KS08069チャコールM1164656
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779930KF92651-KS08069チャコール3L1325262
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779939KF92651-KS08069チャコール4L1405462
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779948KF92651-KS08069チャコール5L1485662
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779957KF92651-KS08069チャコール6L1565862
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする