空調風神服 長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92621)

空調風神服 長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92621) - サンエス

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル35 綿64 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72790256KF92621-KS0733ネイビーS1084555
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790265KF92621-KS0733ネイビーM1124757
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790281KF92621-KS0733ネイビーL1164959
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790290KF92621-KS0733ネイビーLL1205161
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790299KF92621-KS0733ネイビー3L1285363
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790308KF92621-KS0733ネイビー4L1365561
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790317KF92621-KS0733ネイビー5L1445761
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790326KF92621-KS0734ブルーS1084555
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790335KF92621-KS0734ブルーM1124757
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790351KF92621-KS0734ブルーL1164959
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790360KF92621-KS0734ブルーLL1205161
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790369KF92621-KS0734ブルー3L1285363
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790378KF92621-KS0734ブルー4L1365561
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790387KF92621-KS0734ブルー5L1445761
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790396KF92621-KS0736シルバーS1084555
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790405KF92621-KS0736シルバーM1124757
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790421KF92621-KS0736シルバーL1164959
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790430KF92621-KS0736シルバーLL1205161
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790439KF92621-KS0736シルバー3L1285363
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790448KF92621-KS0736シルバー4L1365561
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72790457KF92621-KS0736シルバー5L1445761
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする