空調風神服 長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92621)

空調風神服 長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92621) - サンエス

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
〇RD9330PCファン
・プラズマクラスター技術搭載のファンセット
〇RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・JBRC登録
・Bluetooth対応モデル
RD9700
・ペルチェユニット(2個タイプ)

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット & RD9700 ペルチェユニット(2個タイプ)混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72785740KF92621-KS0893ネイビーS1084555
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785749KF92621-KS0893ネイビーM1124757
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785758KF92621-KS0893ネイビーL1164959
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785767KF92621-KS0893ネイビーLL1205161
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785776KF92621-KS0893ネイビー3L1285363
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785785KF92621-KS0893ネイビー4L1365561
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785801KF92621-KS0893ネイビー5L1445761
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785810KF92621-KS0894ブルーS1084555
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785819KF92621-KS0894ブルーM1124757
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785828KF92621-KS0894ブルーL1164959
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785837KF92621-KS0894ブルーLL1205161
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785846KF92621-KS0894ブルー3L1285363
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785855KF92621-KS0894ブルー4L1365561
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785871KF92621-KS0894ブルー5L1445761
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785880KF92621-KS0896シルバーS1084555
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785889KF92621-KS0896シルバーM1124757
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785898KF92621-KS0896シルバーL1164959
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785907KF92621-KS0896シルバーLL1205161
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785916KF92621-KS0896シルバー3L1285363
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785925KF92621-KS0896シルバー4L1365561
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785941KF92621-KS0896シルバー5L1445761
43,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする