空調風神服 長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92621)

空調風神服 長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92621) - サンエス

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72781829KF92621-KS0843ネイビーS1084555
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781838KF92621-KS0843ネイビーM1124757
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781847KF92621-KS0843ネイビーL1164959
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781856KF92621-KS0843ネイビーLL1205161
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781865KF92621-KS0843ネイビー3L1285363
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781881KF92621-KS0843ネイビー4L1365561
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781890KF92621-KS0843ネイビー5L1445761
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781899KF92621-KS0844ブルーS1084555
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781908KF92621-KS0844ブルーM1124757
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781917KF92621-KS0844ブルーL1164959
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781926KF92621-KS0844ブルーLL1205161
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781935KF92621-KS0844ブルー3L1285363
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781951KF92621-KS0844ブルー4L1365561
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781960KF92621-KS0844ブルー5L1445761
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781969KF92621-KS0846シルバーS1084555
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781978KF92621-KS0846シルバーM1124757
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781987KF92621-KS0846シルバーL1164959
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72781996KF92621-KS0846シルバーLL1205161
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782005KF92621-KS0846シルバー3L1285363
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782021KF92621-KS0846シルバー4L1365561
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782030KF92621-KS0846シルバー5L1445761
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする