空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92621)

空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92621) - サンエス

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
〇RD9620PHファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・JBRC登録
・Bluetooth非対応
RD9700
・ペルチェユニット(2個タイプ)

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026) & RD9700 ペルチェユニット(2個タイプ)混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72786160KF92621-KS0913ネイビーS1084555
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786169KF92621-KS0913ネイビーM1124757
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786178KF92621-KS0913ネイビーL1164959
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786187KF92621-KS0913ネイビーLL1205161
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786196KF92621-KS0913ネイビー3L1285363
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786205KF92621-KS0913ネイビー4L1365561
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786221KF92621-KS0913ネイビー5L1445761
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786230KF92621-KS0914ブルーS1084555
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786239KF92621-KS0914ブルーM1124757
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786248KF92621-KS0914ブルーL1164959
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786257KF92621-KS0914ブルーLL1205161
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786266KF92621-KS0914ブルー3L1285363
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786275KF92621-KS0914ブルー4L1365561
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786291KF92621-KS0914ブルー5L1445761
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786300KF92621-KS0916シルバーS1084555
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786309KF92621-KS0916シルバーM1124757
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786318KF92621-KS0916シルバーL1164959
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786327KF92621-KS0916シルバーLL1205161
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786336KF92621-KS0916シルバー3L1285363
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786345KF92621-KS0916シルバー4L1365561
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72786361KF92621-KS0916シルバー5L1445761
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする