曜日別特売

北極ボディシート

北極ボディシート - TRUSCO北極ボディシート - TRUSCO北極ボディシート - TRUSCO北極ボディシート - TRUSCO北極ボディシート - TRUSCO北極ボディシート - TRUSCO北極ボディシート - TRUSCO北極ボディシート - TRUSCO

保冷剤と保冷ボックスで冷却された冷たいボディシートです。
布タオルのような肌触りのひんやり不織布で、汗・べたつきをすっきりふきとります。
やぶれにくい厚手・大判タイプです。
保冷バッグは3層構造により保冷効果を長く保ちます。
バッグ上部に密封ファスナー導入、水分の蒸発を抑えます。
ショルダーベルト付きのため、屋外作業にもお勧めです。

用途
作業後の体の拭き取り。
暑さが厳しい場所での作業での使用。
材質保冷バッグ:ポリエステル、ビーズウールEPE、ポリエチレン酢酸ビニル、ボディシート:レーヨン、ポリエステルシートサイズ(mm)300×250ポケット数【保冷剤ポケット】4香り無香料寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【保冷バッグ】200×220×190ポケット寸法(mm)【側面】120×125【正面】120×175
注意
※ボディシートが乾燥するのを防ぐため、ご使用後はチャックをお閉めください。
※香料を使用していないため無香料ですが、メントールの香りは感じます。
※オプション品の強冷タイプの保冷剤を追加でご使用いただくとより冷感が持続します。
※保冷剤のサイズは保冷剤ポケットサイズに対して少し余裕のあるものにて選定願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像72826629CSH84-SET1セット701-3849ボディシート(パッケージにシールの貼り付けなし)、保冷剤×4個、保冷ボックス
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
返品不可
メイン画像72826751CSH841ケース701-2257ボディシート(パッケージにシールの貼り付けなし)、保冷ボックス
3,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする