TRUSCO
北極ボディシート
布タオルのような肌触りのひんやり不織布で、汗・べたつきをすっきり拭き取ります。
清涼成分配合で爽快感があり、しっかりリフレッシュします。
用途
作業後の体の拭き取り。
暑さが厳しい場所での作業での使用。
仕様
詰替用
トラスコ品番
701-2256
材質
レーヨン、ポリエステル
シートサイズ(mm)
300×250
香り
無香料
内容量
1袋
注意
※ボディシートが乾燥するのを防ぐため、ご使用後はラベルをお閉めください。
※香料を使用していないため無香料ですが、メントールの香りは感じます。
※オプション品の強冷タイプの保冷剤を追加でご使用いただくとより冷感が持続します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72826760
CSH84-C
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください