曜日別特売

夏冬兼用断熱シート

夏冬兼用断熱シート - ニトムズ夏冬兼用断熱シート - ニトムズ夏冬兼用断熱シート - ニトムズ夏冬兼用断熱シート - ニトムズ夏冬兼用断熱シート - ニトムズ夏冬兼用断熱シート - ニトムズ夏冬兼用断熱シート - ニトムズ

お家の小窓に適した夏冬兼用粘着断熱シートで、フィルムは剥がしてそのまま貼るだけです。
夏は日差し・冬は寒さ対策に1年間使用でき結露抑制効果の他に、防カビ・抗菌効果付きです。
階段・トイレ・浴j室等の小窓のある場所でのご使用に便利です。

トラスコ品番713-3256材質基材:ポリエチレン・ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、はくりフィルム:PET長さ(mm)900幅(mm)460厚さ(mm)2半透明UV遮蔽率(%)90内容量1箱(12個)
注意
※網入りガラス(平滑面・凹凸面)・真空二重ガラス・熱線吸収ガラスや反射ガラス(LOW-Eガラス)・有機ガラス(アクリル板)にはご使用できません
※断熱スプレーやガラス飛散防止フィルム等で処理されたガラスにはご使用できません
※窓ガラスの屋外側・水がかかり乾燥しにくい所にはご使用できません
※天窓などの垂直では無い所にはご使用できません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72826376HH0018
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする