曜日別特売

送風機”どでかファン” 省エネ・低騒音タイプ

送風機”どでかファン” 省エネ・低騒音タイプ - スイデン

大風量型タイプです。
風の到達距離が長く、広い範囲に送風します。(ダクトは使用不可)
ブレーキ付大型4輪キャスタータイプで移動が容易です。
風向きを俯仰角方向に180度調節可能です。
風量はそのままで大幅な低騒音化に成功しました。

用途
大工場の涼風供給・換気・循環。
体育館、ジムなどの涼風送風。
その他適合ダクトなしトラスコ品番116-2383材質本体:鉄、ハネ:アルミダイカスト幅(mm)1160.5高さ(mm)1314奥行(mm)755電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz723 / 877寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314消費電力(W)(50/60Hz)1515 / 2485保護装置サーマルスイッチ到達距離(m)80電源コード10m(プラグなし)騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83極数(P)4内容量1台
注意
※電源コードのみでプラグは付いておりません。
※ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。
※ダクト接続不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72826297SJF-T704A
399,000
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする