曜日別特売

ユニボールゼント 替芯 0.7mm 赤 UBR-Z-07 リフィル

ユニボールゼント 替芯 0.7mm  赤 UBR-Z-07  リフィル - uni(三菱鉛筆)
適合本体シリーズ名ユニボールゼントインク色ボール径(Φmm)0.7グリーン購入法適合商品タイプ替芯グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72828991ハコUBRZ07.15
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする