曜日別特売

スマートリング 充電スタンド

スマートリング 充電スタンド - b.ringスマートリング 充電スタンド - b.ringスマートリング 充電スタンド - b.ringスマートリング 充電スタンド - b.ringスマートリング 充電スタンド - b.ringスマートリング 充電スタンド - b.ringスマートリング 充電スタンド - b.ring

b.ring(ブリング)スマートリング専用の充電スタンド。置くだけで充電でき、持ち運びに便利です。マグネット式なので、簡単に取り外しができ、充電可能。耐久性に優れた亜鉛合金とABS素材で作られており、キズがつきにくく長く使用できます。

仕様INPUT/5V-1A、OUTPUT/5V-1A、USB Type/Type-C付属品USBケーブル材質亜鉛合金、ABS寸法(mm)高さ:39.3、横幅50×奥行50質量(g)43対応機種b.ring G2(第二世代)モデル スマートリング※b.ring Pro スマートリングには対応しておりません。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72829490B03PBKCD
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする