曜日別特売

CS-W84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 Wi-Fi 180度

CS-W84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 Wi-Fi 180度 - プラネックスコミュニケーションズCS-W84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 Wi-Fi 180度 - プラネックスコミュニケーションズ

「スマカメ カメラ一発!屋外対応 180° Wi-Fiカメラ(CS-W84-180P)」は、屋外設置に対応した300万画素・180°パノラマ映像を撮影可能なネットワークカメラです。
防水・防塵等級IP66により雨にも強く、赤外線LEDで深夜の暗闇でも撮影が可能です。
Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、LANケーブル1本で給電と通信が可能なPoEにも対応しています。
専用アプリを使用することで、遠隔から映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信を行うことができます。
設置場所を選ばず、家庭やオフィス、店舗での日常の見守りや記録に最適です。

仕様Onvif:準拠(S、T、G、Q)、設定:ネットワーク:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続、補完環境:温度 -5~40℃、湿度 20~75% (結露なきこと)、動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)、夜間コントロール:自動、予定時間、手動、対応ファイルシステム:FAT32、環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz、設定可能回線速度:ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒付属品CS-W84-180P(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、ブラケット、ブラケット用ネジ、カメラ本体用ゴムキャップ、壁面取り付け用ネジセット、LANケーブル用防水カバーセット、六角棒レンチ、印刷物(カンタンガイド、保証書等)カラー、モノクロ質量(g)約423 (ブラケットなし)、510(ブラケット有り)電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)、PoEによる給電表示オーバーレイ:なし、日時レンズf:1.6 mm、F:2.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×50×163機能ホワイトバランス:自動、ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動、画像送出:Eメール、NAS録画、microSDメモリーカード、画像送出:動画:クラウド録画(Dropbox) NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、静止画:Eメール、FTP、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカードインターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度ノーマルモード時:2304×1296、1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360動作環境温度 -20~50℃、湿度 20~75% (結露なきこと)保証期間1年間防塵防水性能IP66映像素子RGB、1/2.7 インチ CMOSセンサ、500万画素LEDStatus、Network、SDカード、赤外線ケーブル長(mm)620撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定画質設定明るさ、鮮明さ、感度RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2 、赤外線LEDオン時:0 (距離10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒音声入力対応(本体内蔵マイク)画角180°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式H.264/H.265、high profile(動画)、JPEG(静止画)適合容量(GB)128向き正常、上下反転内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72829036CS-W84-180P
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする