曜日別特売

クロロプレーンリンクロック18×1200

クロロプレーンリンクロック18×1200 - ユニカー工業クロロプレーンリンクロック18×1200 - ユニカー工業クロロプレーンリンクロック18×1200 - ユニカー工業

二重構造の極太ロック

用途
ワイヤーとスチールカバーの二重構造でバイクの盗難を防止します。
ウエットスーツ生地で速乾性のある防水生地。
お好きな4ケタの番号に設定できるダイヤル式ロック。
長さ(mm)1200ブラック径(Φmm)【スチール】18色(本体)ブラック内容量1個
注意
※分解、改造などほかの目的に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72829587BL-39BK
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする