ユニカー工業
極太リンクロック22×1000
二重構造の極太ロック
用途
ワイヤーとスチールカバーの二重構造でバイクの盗難を防止します。
カギ穴に異物が入るのを防ぐ防塵シャッター付き。
スペアキー3本付き。
付属品
カギ3本付き
長さ(mm)
1000
径(Φmm)
【スチール】22
内容量
1個
注意
※カギの複製はできませんので紛失にご注意ください。
※分解、改造などほかの目的に使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字色
生地
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72829508
BL-37BK/GY
グレー
ブラック
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
72829517
BL-37BK/RE
レッド
ブラック
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
72829526
BL-37GY/WH
ホワイト
グレー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
72829535
BL-37RE/YE
イエロー
レッド
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
72829551
BL-37YE/NV
ネイビー
イエロー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください