耐切創冷感アームカバー

耐切創冷感アームカバー - 日本緑十字社耐切創冷感アームカバー - 日本緑十字社耐切創冷感アームカバー - 日本緑十字社耐切創冷感アームカバー - 日本緑十字社耐切創冷感アームカバー - 日本緑十字社耐切創冷感アームカバー - 日本緑十字社耐切創冷感アームカバー - 日本緑十字社耐切創冷感アームカバー - 日本緑十字社

高強度ポリエチレンを使用しており、切創機能に優れます。
接触冷感素材を採用しており、装着時にひんやりとした感触があり、暑い現場でも快適に使用できます。
JIS試験で実証されたUVカット率99.5%で、日差しの強い屋外作業でも安心です。

用途
腕の切創防止用。
作業時の安全・快適性向上用。
材質ポリエチレン52%、ポリエステル22%、ポリウレタン1%、ゴム糸25%ブラック耐切創性耐切創レベル4C特性UVカット99.5%(JIS試験)手首周り(cm)17上腕周り(cm)25内容量1双
注意
※刃物の突き刺しや強い衝撃には対応できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72830811414071714-39864620
1,320
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
72830820414072714-39876630
1,860
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
72830829414073714-39888640
2,680
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする