曜日別特売

マイナンバーカード マルチ機能 カードケース

マイナンバーカード マルチ機能 カードケース - ペンギンライターマイナンバーカード マルチ機能 カードケース - ペンギンライターマイナンバーカード マルチ機能 カードケース - ペンギンライターマイナンバーカード マルチ機能 カードケース - ペンギンライターマイナンバーカード マルチ機能 カードケース - ペンギンライターマイナンバーカード マルチ機能 カードケース - ペンギンライターマイナンバーカード マルチ機能 カードケース - ペンギンライターマイナンバーカード マルチ機能 カードケース - ペンギンライター

抗菌・防カビに優れたマイナンバーカードケース。
特徴
1目隠し印刷
性別・臓器提供情報の目隠し印刷
※完全に個人情報漏洩を防止できるものではありません。
2抗菌+防カビ
本製品の生地は抗菌+防カビを有し、悪玉菌やカビの発生を防ぐ機能性軟質PVCシートです。
※完全に菌やカビの発生を防ぐものではありません。
※裏面の生地のみの機能です。

仕様目隠し印刷、抗菌・防カビ厚さ(mm)0.7寸法(幅W×高さH)(mm)90×60内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72829727-ブラック
260
259
285(税込)
5日以内出荷
72829736-ミントグリーン
260
259
285(税込)
5日以内出荷
72829745-ホワイト
260
259
285(税込)
5日以内出荷
72829761-クリームイエロー
260
259
285(税込)
5日以内出荷
72829770-アイスブルー
260
259
285(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする