ベストプラン
PAG R134a エアコンオイル
カーエアコンの潤滑・密封・防錆を目的とした高品質なHFC-134a専用エアコンオイル添加剤
〇冷却力回復
〇静粛性向上
〇燃費改善
〇トラブル予防
用途
カーエアコン用潤滑剤 HFC-134a PAG専用
成分
CH2FCF3(HFC-134a)・ポリアルキレングリコール(PAG)
容量(mL)
30
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※必ずカーエアコンのガス入れ作業習得者がマニュアルに従い、正しく取り扱ってください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72836280
-
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください