曜日別特売

雨ジミクリーナー

雨ジミクリーナー - ティーケーマックス雨ジミクリーナー - ティーケーマックス雨ジミクリーナー - ティーケーマックス雨ジミクリーナー - ティーケーマックス雨ジミクリーナー - ティーケーマックス

[自動車塗装面専用]
本品は、度重なる酸性雨により固着した鱗状痕を、塗装面へ影響を与えることなく溶かしながら素早く落とせる、植物酸を主原料とした除去剤です。
洗車では落ちにくいボディに付着した頑固な雨ジミ・ウロコ・ウォータースポットなどを約20秒で速攻分解!
ガラスコーティング施工車やマット塗装車も対応!
付属のマイクロスポンジで作業性も抜群です
主原料は天然植物油なので、塗装面へ影響を与えることなく溶かしながら素早く落とせて安全です

使用方法
1.あらかじめ洗車をして砂ぼこりや汚れなどを洗い流す
2.塗装面の雨ジミ・ウロコ・ウォータースポットが付着している部分に本品を付属のマイクロスポンジにたっぷり含ませ、縦横同じところを数回擦ってください。
このとき、広い面積を一気に仕上げないで50cm四方擦ったら塗装面に付いた本品を水を含んだマイクロファイバークロスで拭くか、水で洗い流して次の作業に移ってください
3.最後に全体を洗車して、水分をしっかり拭き取ってください
付属品マイクロスポンジ容量(mL)300主成分植物酸、リン酸、フッ化ナトリウム危険物の類別非危険物内容量1本
関連資料:(0.43MB)
注意
※ボディ専用です。ガラス面やメッキ部分などその他の部分には使用しないでください
※本品を塗りこんだ状態で放置しないでください
※水ジミはマイクロスポンジで除去可能ですが、ダメージがあるクリア塗装上のウォータースポットはポリッシャーでの研磨が必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72838511-
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする