曜日別特売

スーパーワックスゴールドスプレー

スーパーワックスゴールドスプレー - ティーケーマックススーパーワックスゴールドスプレー - ティーケーマックススーパーワックスゴールドスプレー - ティーケーマックス

最高級カルナバロウ特1号による超艶&超撥水を実現!
面倒な計量や薄める作業は不要。本品はそのまま使えるスプレータイプなので思い立ったらすぐに、誰でも簡単に使えます
5~10分の簡単施行で3~4か月の持続力!
コーティング施工車のメンテナンスにも!
※塗装面だけではなく、樹脂パーツ、モールパーツ、サイドガラスやリヤガラスにも施工できます
※フロントガラスはギラついて視界不良になる可能性がございますのでお控えください。

使用方法
1.あらかじめ洗車をして砂ぼこりや汚れなどを洗い流す
2.洗車後の軽く水気が残っている状態や乾いた状態で作業出来ます(水気が多く残っている場合は軽くタオルで拭き上げてください)
3.水で湿らせた付属のマイクロスポンジに本品を3~4プッシュ吹き付けて施工面に塗りこんでください(スポンジを強く握ったときに水が垂れないくらいの湿り気でOKです)
4.使用量の目安は、1パネル50cm四方あたり3~4プッシュです
5.軽く水気が残っている状態で施工した場合は、1パネル作業ごとにスポンジを強く握って水気を取ってから、本品をスポンジに吹き付けてください
6.施工面が乾いたのを確認したら、タオルで乾拭きをして作業は完了です
用途自動車外装の保護及び艶出し付属品マイクロスポンジ、マイクロファイバークロス容量(mL)300主成分カルナバロウ特1号危険物の類別非危険物内容量1本
関連資料:(0.26MB)
注意
※施工面が十分に冷えたのを確認してから使用してください
※ムラになった場合は、水洗いをしたクロスで拭き上げ、その後別の乾いたタオルでしっかり拭き取ってください
※吸入引用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72838520-
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする