東正車輛
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)
コンパクト、省スペースその上、
薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
仕様
ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付
モーター出力(kW)
0.4
最高使用頻度(回/h)
15
内容量
1台
注意
※
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
積載荷重(kg)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
テーブル高さH~H1(mm)
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72841977
GLM-200-406WV-200V
680
200
450×600
200~880
70
¥
445,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72841986
GLM-200-606WV-200V
680
200
600×600
200~880
75
¥
447,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72841995
GLM-750-609WV-200V
1050
750
600×900
320~1370
150
¥
765,000
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72842011
GLM-200-607WVJ-200V
680
200
600×750
200~880
85
¥
593,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。