東正車輛
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ)
コンパクト、省スペースその上、
薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
仕様
ブラシレスモーター使用、超低床80ミリ(外部ユニットが付きません)、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リードスイッチ付
モーター出力(kW)
0.07
昇降時間(秒)
5
最高使用頻度(回/h)
30
内容量
1台
注意
※
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないで下さい。
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
350
500
積載荷重(kg)
70
100
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×500
400×720
520×630
520×850
テーブル高さH~H1(mm)
80~430
80~580
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
積載荷重(kg)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
テーブル高さH~H1(mm)
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72842090
GLL-70-47VT-200V
500
70
400×720
80~580
36
¥
294,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72842099
GLL-70-58VT-200V
500
70
520×850
80~580
42
¥
296,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72842108
GLL-100-45VT-200V
350
100
400×500
80~430
31
¥
281,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72842117
GLL-100-56VT-200V
350
100
520×630
80~430
35
¥
285,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72842126
GLL-70-58VTJ-200V
500
70
520×850
80~580
47
¥
429,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72842135
GLL-100-56VTJ-200V
350
100
520×630
80~430
39
¥
416,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。