曜日別特売

ケーブルハーネス用フリース粘着テープ

ケーブルハーネス用フリース粘着テープ - tesa(テサ/テサテープ)

ハロゲンフリーでVOC 規制13 物質の使用はありません。
ノイズを軽減させる効果があり(消音効果10db)耐摩耗性に優れます。
安定した巻き戻しで作業性に優れ経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。

用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策に。使用温度範囲(℃)(最小)-40(最大)105テープ幅(mm)38基材PETフリーステープ長さ(m)7.5テープ厚さ(mm)0.65粘着剤ゴムべース粘着力(N/cm)(スチール)3内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7284335051616-38
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする