貼る亜鉛防食材”ZAPテープ”
対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。
塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。
- 用途
- 配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。
- トラスコ品番
- 697-9450
- 材質
- 基材:高純度亜鉛箔、粘着剤:アクリル系
- 色
- シルバー
- テープ幅(mm)
- 200
- テープ長さ(m)
- 20
- テープ厚さ(mm)
- 0.1
- 内容量
- 1巻
注意
※補強材、止水・防水目的にはご使用できません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
テープ の新着商品
カテゴリ



























