サンケーキコム
超強力マグネットフック回転式 耐荷重約16Kg
ミニボディーなのに超強力 幅広のステンレスフック マイクロウレタンシート付
色
シルバー
材質(本体)
ステンレス・ABS樹脂
直径(Φcm)
【マグネット】3.6
材質(磁石)
ネオジム磁石
耐荷重(g)
【壁面吊】16000、【天井吊】28000
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72841758
GOPM-16
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください