曜日別特売

超強力マグネットフック回転式 耐荷重約6Kg

超強力マグネットフック回転式 耐荷重約6Kg - サンケーキコム超強力マグネットフック回転式 耐荷重約6Kg - サンケーキコム超強力マグネットフック回転式 耐荷重約6Kg - サンケーキコム超強力マグネットフック回転式 耐荷重約6Kg - サンケーキコム超強力マグネットフック回転式 耐荷重約6Kg - サンケーキコム

ミニボディーなのに超強力 幅広のステンレスフック マイクロウレタンシート付

シルバー材質(本体)ステンレス・ABS樹脂直径(Φcm)【マグネット】2.4材質(磁石)ネオジム磁石耐荷重(g)【壁面吊】6000、【天井吊】8000内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72841740GOPM-6
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする