MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE HONDA CBR650 ´24年~ フルエキ マフラー MK1 スラッシュカット
スペイン発 マフラー
用途
バイクパーツ
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
320
形状
スラッシュカット
質量(kg)
1.18
タイプ
マフラー:Ixrace MK1 Black Slashcut SilencerMK1B
適合車種
HONDA CBR650 2024年式/2025年式
コンプリート
ブラック HT ペイント
内容量
1セット
注意
※【必ずお読みください!】こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日営業日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。
※画像はサンプルです。本商品は受注生産となりますので、ご注文後のキャンセルはできません。
※この商品はJMCA認定商品では御座いませんので、車検非対応となります。
※撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72842826
IX-BH6243SB
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください